DAYTON 5TCL4 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke | AE6JLC

DAYTON 5TCL4 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AE6JLC Modell: 5TCL4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Bearing TypeForseglet puteblokk
Høyde15 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Innløp Dia.7-3 / 4 "
Innløpshøyde (inn.)11-7/8
Innløpsbredde (in.)11-7/8
Maks. Dybde21 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde12-1 / 2 tommer
MonteringsposisjonMulti-posisjon
Uttak Dia.7-3 / 4 "
Utløpshøyde11.875 "
Utløpsbredde11.875 "
Skaft Dia.0.75 "
Speed ​​ControlNei
typenBelte Drive Sentrifugal, Less Drive Package
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Bearing TypeHøydeHjuldiameterHjul TypeBreddeInnløp Dia.MonteringsposisjonPris
DAYTON 2RB88 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke | AC3BJX 2RB883 / 4 "Forseglet puteblokk15 "11 "Bakoverhelling15 "7-3 / 4 "Vertikal horisontal19 782 NOK
DAYTON 5TCL3 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke | AE6JLB 5TCL30.75 "Forseglet puteblokk15 "11 "Sentrifugal bakover tilbøyelig15 "7-3 / 4 "Multi-posisjon18 603 NOK
DAYTON 5TCL5 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke | AE6JLD 5TCL50.75 "Forseglet puteblokk19 "13.5 "Sentrifugal bakover tilbøyelig19 "9"Multi-posisjon20 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5TCL4 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke
19 095 NOK / enhet