DAYTON 7K455 Inline vifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3NGB

DAYTON 7K455 Inline vifte med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3NGB Modell: 7K455

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeForseglet puteblokk
Vifte RPM1979
CFM @ 0.000-inn. SP2243
CFM @ 0.125-inn. SP2189
CFM @ 0.250-inn. SP2135
CFM @ 0.375-inn. SP2081
CFM @ 0.500-inn. SP2026
CFM @ 0.625-inn. SP1970
CFM @ 0.750-inn. SP1915
CFM @ 1.000-inn. SP1798
CFM @ 1.250-inn. SP1670
CFM @ 1.500-inn. SP1527
CFM @ 1.75-inn. SP1321
Forsterker med full belastning2.9-2.8/1.4
Høyde19 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.9"
Innløpshøyde (inn.)15-7/8
Innløpsbredde (in.)15-7/8
Maks. BHP0.79
Maks. Dybde21 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde12-1 / 2 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3/4
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonMulti-posisjon
Uttak Dia.9"
Utløpshøyde15.875 "
Utløpsbredde15.875 "
Fase3
Skaft Dia.0.75 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.1
typenBelte-Drive Sentrifugal, med kjørepakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.42
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPPris
DAYTON 7K438 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFH 7K4382721969428211141---25 608 NOK
DAYTON 7K439 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFJ 7K4393352174473283225161--24 565 NOK
DAYTON 7K440 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFK 7K440424248053937833228522917426 376 NOK
DAYTON 7K441 Inline vifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3NFL 7K441424248053937833228522917427 538 NOK
DAYTON 7K442 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFM 7K44265116921011433----26 100 NOK
DAYTON 7K443 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFN 7K44380918681116660----24 828 NOK
DAYTON 7K444 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFP 7K444102121311274913784632--26 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7K455 Inline vifte med drivpakke 208-230/460 V
28 547 NOK / enhet