DAYTON 7K438 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFH

DAYTON 7K438 Inline vifte med drivpakke 115/230 V

På lager
Vare: AF3NFH Modell: 7K438

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeForseglet puteblokk
Vifte RPM1969
CFM @ 0.000-inn. SP428
CFM @ 0.125-inn. SP404
CFM @ 0.250-inn. SP383
CFM @ 0.375-inn. SP358
CFM @ 0.500-inn. SP331
CFM @ 0.625-inn. SP302
CFM @ 0.750-inn. SP272
CFM @ 1.000-inn. SP211
CFM @ 1.250-inn. SP141
Forsterker med full belastning5.6/2.8
Høyde15 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.7-3 / 4 "
Innløpshøyde (inn.)11-7/8
Innløpsbredde (in.)11-7/8
Maks. BHP0.26
Maks. Dybde21 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde12-1 / 2 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/4
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonMulti-posisjon
Uttak Dia.7-3 / 4 "
Utløpshøyde11.875 "
Utløpsbredde11.875 "
Fase1
Skaft Dia.0.75 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19
typenBelte-Drive Sentrifugal, med kjørepakke
Spenning115/230
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.8595
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPPris
DAYTON 7K439 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFJ 7K4393352174473283225161--24 565 NOK
DAYTON 7K440 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFK 7K440424248053937833228522917426 376 NOK
DAYTON 7K441 Inline vifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3NFL 7K441424248053937833228522917427 538 NOK
DAYTON 7K442 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFM 7K44265116921011433----26 100 NOK
DAYTON 7K443 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFN 7K44380918681116660----24 828 NOK
DAYTON 7K444 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFP 7K444102121311274913784632--26 882 NOK
DAYTON 7K445 Inline-vifte med drivpakke 208-230 / 460 V | AF3NFQ 7K445102121311274913784632--28 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7K438 Inline vifte med drivpakke 115/230 V
25 608 NOK / enhet