A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , Blåser RPM: 566 , CFM @ 0.000-In. SP: 10,530 , CFM @ 0.125-In. SP: 10,022 , CFM @ 0.250-In. SP: 9469 , CFM @ 0.375-In. SP: 8956 , CFM @ 0.500-In. SP: 8363 , CFM @ 0.625-In. SP: 7611 , CFM @ 0.750-In. SP: 6662 , Høyde: 46 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 20-1 / 2 " , Maks. BHP: 1.57 , Maks. Dybde: 38 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 1.5 , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 20-1 / 2 " , Uttakshøyde: 41.875 " , Uttaksbredde: 41.875 " , Skaft Dia.: 1-1 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 17.7 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 fot: 17.2 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 16.6 , Fartskontroll: Nei , Hjuldiameter: 30 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling sentrifugal , Bredde: 46 "
Vifte 30 tommer med 1 1/2 hk stasjonspakke
Dayton in-line blåsere er produsert for å gi frisk luft i applikasjoner som eksos-, inntaks-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i kommersielle eller industrielle rom. Disse in-line blåserne kommer med motordeksler og lagerdeksler for økt levetid. De er utstyrt med krager for enkel kanaltilkobling og har paneler på hver side for å gi rask tilgang til interne viftekomponenter. Disse blåserne har 1/2 hk drivpakker for overføring av kraft og er tilgjengelige i en- og 3-fase motorvarianter.