DAYTON 7A0J8 blåser 16 tommer med 1 1/2 hk drivpakke | AF2ZZY

DAYTON 7A0J8 Blåser 16 Tommer Med 1 1/2 Hk Drive Package

På lager
Vare: AF2ZZY Modell: 7A0J8

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1588
CFM @ 0.000-inn. SP4585
CFM @ 0.125-inn. SP4503
CFM @ 0.250-inn. SP4422
CFM @ 0.375-inn. SP4341
CFM @ 0.500-inn. SP4259
CFM @ 0.625-inn. SP4178
CFM @ 0.750-inn. SP4079
CFM @ 1.000-inn. SP3880
CFM @ 1.250-inn. SP3656
CFM @ 1.500-inn. SP3389
CFM @ 1.75-inn. SP3055
CFM @ 2.000-inn. SP2566
Forsterker med full belastning4.4-4.0/2.0
Høyde26 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.11 "
Innløpshøyde (inn.)22-7/8
Innløpsbredde (in.)22-7/8
Maks. BHP1.56
Maks. Dybde26 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde13-3 / 8 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
Motor turtall1735
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.11 "
Utløpshøyde22.875 "
Utløpsbredde22.875 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.5155
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris
DAYTON 7A0J7 blåser 16 tommer med 1 1/2 hk drivpakke | AF2ZZX 7H460 7A0J718 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-23036 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0J8 Blåser 16 Tommer Med 1 1/2 Hk Drive Package
37 179 NOK / enhet