DAYTON 5TCL5 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke | AE6JLD

DAYTON 5TCL5 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AE6JLD Modell: 5TCL5

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Bearing TypeForseglet puteblokk
Høyde19 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Innløp Dia.9"
Innløpshøyde (inn.)15-7/8
Innløpsbredde (in.)15-7/8
Maks. Dybde21 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde12-1 / 2 tommer
MonteringsposisjonMulti-posisjon
Uttak Dia.9"
Utløpshøyde15.875 "
Utløpsbredde15.875 "
Skaft Dia.0.75 "
Speed ​​ControlNei
typenBelte Drive Sentrifugal, Less Drive Package
Hjuldiameter13.5 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)49.78
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Bearing TypeHøydeHjuldiameterHjul TypeBreddeInnløp Dia.MonteringsposisjonPris
DAYTON 2RB88 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke | AC3BJX 2RB883 / 4 "Forseglet puteblokk15 "11 "Bakoverhelling15 "7-3 / 4 "Vertikal horisontal19 782 NOK
DAYTON 5TCL3 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke | AE6JLB 5TCL30.75 "Forseglet puteblokk15 "11 "Sentrifugal bakover tilbøyelig15 "7-3 / 4 "Multi-posisjon18 603 NOK
DAYTON 5TCL4 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke | AE6JLC 5TCL40.75 "Forseglet puteblokk15 "11 "Sentrifugal bakover tilbøyelig15 "7-3 / 4 "Multi-posisjon19 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5TCL5 Inline kanalblåser 11 tommers mindre drivpakke
20 872 NOK / enhet