DAYTON 7A0J2 blåser 14 tommer med 1 1/2 hk drivpakke | AF2ZZR

DAYTON 7A0J2 Blåser 14 Tommer Med 1 1/2 Hk Drive Package

På lager
Vare: AF2ZZR Modell: 7A0J2

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Vifte RPM1956
CFM @ 0.000-inn. SP3689
CFM @ 0.125-inn. SP3633
CFM @ 0.250-inn. SP3576
CFM @ 0.375-inn. SP3520
CFM @ 0.500-inn. SP3461
CFM @ 0.625-inn. SP3395
CFM @ 0.750-inn. SP3330
CFM @ 1.000-inn. SP3193
CFM @ 1.250-inn. SP3050
CFM @ 1.500-inn. SP2894
CFM @ 1.75-inn. SP2705
CFM @ 2.000-inn. SP2457
Forsterker med full belastning4.4-4.0/2.0
Høyde23 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.10 "
Innløpshøyde (inn.)19-7/8
Innløpsbredde (in.)19-7/8
Maks. BHP1.57
Maks. Dybde22 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde12-1 / 2 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
Motor turtall1735
Motor TypeTre fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.10 "
Utløpshøyde19.875 "
Utløpsbredde19.875 "
Fase3
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
Speed ​​ControlNei
typenSentrifugal, med stasjonspakke
Spenning208-230/460
Hjuldiameter14 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling sentrifugal
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.97
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris
DAYTON 7A0J1 blåser 14 tommer med 1 1/2 hk drivpakke | AF2ZZQ 7A0J118 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-23033 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7A0J2 Blåser 14 Tommer Med 1 1/2 Hk Drive Package
34 834 NOK / enhet