DAYTON 7K458 Inline Blower With Drive Package 115/208-230 V | AF3NGE 7K456

DAYTON 7K458 Inline vifte med drivpakke 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3NGE Modell: 7K458Kryssref.: 7K456 / 7K456

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeForseglet puteblokk
Vifte RPM2488
CFM @ 0.000-inn. SP2820
CFM @ 0.125-inn. SP2777
CFM @ 0.250-inn. SP2734
CFM @ 0.375-inn. SP2692
CFM @ 0.500-inn. SP2648
CFM @ 0.625-inn. SP2605
CFM @ 0.750-inn. SP2561
CFM @ 1.000-inn. SP2473
CFM @ 1.250-inn. SP2384
CFM @ 1.500-inn. SP2291
CFM @ 1.75-inn. SP2196
CFM @ 2.000-inn. SP2089
CFM @ 2.500-inn. SP1848
Forsterker med full belastning18.0 / 9.3-9.0
Høyde19 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.9"
Innløpshøyde (inn.)15-7/8
Innløpsbredde (in.)15-7/8
Maks. BHP1.57
Maks. Dybde21 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde12-1 / 2 tommer
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1.5
Motor turtall1725
Motor TypeKondensator-start
MonteringsposisjonMulti-posisjon
Uttak Dia.9"
Utløpshøyde15.875 "
Utløpsbredde15.875 "
Fase1
Skaft Dia.0.75 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.30
typenBelte-Drive Sentrifugal, med kjørepakke
Spenning115 / 208-230
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeSentrifugal bakover tilbøyelig
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.328
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPPris
DAYTON 7K438 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFH 7K4382721969428211141---25 608 NOK
DAYTON 7K439 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFJ 7K4393352174473283225161--24 565 NOK
DAYTON 7K440 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFK 7K440424248053937833228522917426 376 NOK
DAYTON 7K441 Inline vifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3NFL 7K441424248053937833228522917427 538 NOK
DAYTON 7K442 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFM 7K44265116921011433----26 100 NOK
DAYTON 7K443 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFN 7K44380918681116660----24 828 NOK
DAYTON 7K444 Inline vifte med drivpakke 115/230 V | AF3NFP 7K444102121311274913784632--26 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7K458 Inline vifte med drivpakke 115/208-230 V
30 856 NOK / enhet