KERR LAKESIDE Umbrakoskruer

filtre

KERR LAKESIDE -

Sokkelskruer, knapp

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengde under hodetMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessTemp. OmrådeTråd Dia.Pris (eks. mva)
A10F62KBC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10323NOK
B10F50KBC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10256NOK
C10F75KBC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10285NOK
D10F87KBC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "7 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10234NOK
E907809-PG1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 8 "145,000 psiHRC 39 til 44-65 grader F til 300 grader F#10222NOK
F10F100KBC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10188NOK
G10C75KBC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10328NOK
H10C50KBC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10234NOK
I10C100KBC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10171NOK
J10C62KBC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10247NOK
K10C87KBC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "7 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10323NOK
L31F50KBC3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "374NOK
M31C62KBC3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "486NOK
N31C75KBC3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "482NOK
O31C37KBC3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "401NOK
P31C87KBC3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "7 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "451NOK
Q31C50KBC3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "416NOK
R31F75KBC3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "516NOK
S31C100KBC3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "501NOK
T31F62KBC3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "523NOK
U8C37KBC3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8287NOK
V8C50KBC3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8283NOK
W8C62KBC3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8331NOK
X8C75KBC3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8313NOK
Y50C150KBC5 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 2 "497NOK
KERR LAKESIDE -

Sokkelskruer, standard

StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeSakLengde under hodetMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessPris (eks. mva)
A25F62KCS-3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Skrue med stikkontakt5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43366NOK
B25F150KCS-3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Skrue med stikkontakt1.5 "180,000 psiRC 38 til 43486NOK
C430168-PG-3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "Skrue med stikkontakt1"180,000 psiHRC 39 til 45577NOK
D430172-PG-3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "Skrue med stikkontakt1.5 "180,000 psiHRC 39 til 45674NOK
E430178-PG-3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "Skrue med stikkontakt2.5 "180,000 psiHRC 39 til 45555NOK
F430184-PG-3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "Skrue med stikkontakt4"180,000 psiHRC 39 til 45956NOK
G75C200KCS-5 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt2"170,000 psiRC 38 til 431 358NOK
H8C125KCS-9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "Skrue med stikkontakt1.25 "180,000 psiRC 38 til 43370NOK
I430320-PG-3 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt3"170,000 psiHRC 37 til 451 065NOK
J10F175KCS-5 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "Skrue med stikkontakt1.75 "180,000 psiRC 38 til 43432NOK
K430349-PG-3 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt2.75 "170,000 psiHRC 37 til 451 154NOK
L25F175KCS-3 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Skrue med stikkontakt1.75 "180,000 psiRC 38 til 43516NOK
M100C650KCS-3 / 4 "1.5 "1"Skrue med stikkontakt6.5 "170,000 psiRC 38 til 433 241NOK
N37C300KCS-5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Skrue med stikkontakt3"180,000 psiRC 38 til 43702NOK
O430537-PG-3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "Skrue med stikkontakt1"180,000 psiHRC 39 til 45764NOK
P430551-PG-3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "Skrue med stikkontakt3"180,000 psiHRC 39 til 45748NOK
Q8C37KCS-9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "Skrue med stikkontakt3 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43256NOK
R8C62KCS-9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "Skrue med stikkontakt5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43288NOK
S8C75KCS-9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "Skrue med stikkontakt3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43266NOK
T8C87KCS-9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "Skrue med stikkontakt7 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43310NOK
U8C100KCS-9 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "Skrue med stikkontakt1"180,000 psiRC 38 til 43305NOK
V75C300KCS-5 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt3"170,000 psiRC 38 til 431 829NOK
W430137-PG-3 / 8 "11 / 16 "7 / 16 "Skrue med stikkontakt2.75 "180,000 psiHRC 39 til 45524NOK
X87C700KCS-3 / 4 "1-5 / 16 "7 / 8 "Skrue med stikkontakt7"170,000 psiRC 38 til 432 639NOK
Y75C325KCS-5 / 8 "1.125 "3 / 4 "Skrue med stikkontakt3.25 "170,000 psiRC 38 til 432 037NOK
KERR LAKESIDE -

Umbrakoskruer

StilModellKjørestørrelseHode Dia.LengdeTråd Dia.tråd LengdeTrådstilPris (eks. mva)
A31C175KCS1 / 4 "0.469 "1.75 "5 / 16 "1.375 "Delvis gjenget547NOK
B31C50KCS1 / 4 "0.469 "1 / 2 "5 / 16 "1 / 2 "Fullt gjenget354NOK
C31C75KCS1 / 4 "0.469 "3 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "Fullt gjenget382NOK
D31C62KCS1 / 4 "0.469 "5 / 8 "5 / 16 "5 / 8 "Fullt gjenget358NOK
E31C87KCS1 / 4 "0.469 "7 / 8 "5 / 16 "7 / 8 "Fullt gjenget409NOK
KERR LAKESIDE -

Sokkelskruer, flate

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengde under hodetMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessTemp. OmrådeTråd Dia.Pris (eks. mva)
A210282-PG1 / 2 "1.125 "3 / 4 "2"135,000 psiHRC 37 til 44-65 grader F til 300 grader F3 / 4 "1 620NOK
B210280-PG1 / 2 "1.125 "3 / 4 "1.5 "135,000 psiHRC 37 til 44-65 grader F til 300 grader F3 / 4 "1 365NOK
C75C250KFC1 / 2 "1.125 "3 / 4 "2.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 4 "2 180NOK
D75C300KFC1 / 2 "1.125 "3 / 4 "3"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 4 "1 929NOK
E43C75KFC1 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.7 / 16 "1 357NOK
F43C150KFC1 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "1.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.7 / 16 "756NOK
G43C100KFC1 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.7 / 16 "1 396NOK
H43C125KFC1 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "1.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.7 / 16 "748NOK
I10C150KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10748NOK
J10C75KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10341NOK
K10C100KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10410NOK
L10F150KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10609NOK
M10F75KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10320NOK
N10C125KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10600NOK
O10C50KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10285NOK
P10F125KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10591NOK
Q10F50KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10312NOK
R10F62KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10359NOK
S10C62KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10328NOK
T10F100KFC1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10412NOK
U4C62KFC1 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#4127NOK
V4C75KFC1 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#4143NOK
W62C225KFC3 / 8 "1"5 / 8 "2.25 "170,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 8 "1 196NOK
X210239-PG3 / 8 "1"5 / 8 "1.25 "135,000 psiHRC 37 til 44-65 grader F til 300 grader F5 / 8 "980NOK
Y62C250KFC3 / 8 "1"5 / 8 "2.5 "170,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 8 "1 382NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?