KERR LAKESIDE Sokkelskruer, knapp


filtre
StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengde under hodetMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessTemp. OmrådeTråd Dia.Pris (eks. mva)
A
10F62KBC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10323NOK
B
10F50KBC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10256NOK
C
10F75KBC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10285NOK
D
10F87KBC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "7 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10234NOK
E
907809-PG
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 8 "145,000 psiHRC 39 til 44-65 grader F til 300 grader F#10222NOK
F
10F100KBC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10188NOK
G
10C75KBC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10328NOK
H
10C50KBC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10234NOK
I
10C100KBC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10171NOK
J
10C62KBC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10247NOK
K
10C87KBC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "7 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10323NOK
L
31F50KBC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "374NOK
M
31C62KBC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "486NOK
N
31C75KBC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "482NOK
O
31C37KBC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "401NOK
P
31C87KBC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "7 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "451NOK
Q
31C50KBC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "416NOK
R
31F75KBC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "516NOK
S
31C100KBC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "501NOK
T
31F62KBC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "523NOK
U
8C37KBC
3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8287NOK
V
8C50KBC
3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8283NOK
W
8C62KBC
3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8331NOK
X
8C75KBC
3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8313NOK
Y
50C150KBC
5 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 2 "497NOK
Z
25F50KBC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "339NOK
A1
061177-PG
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1.25 "145,000 psiHRC 39 til 44-65 grader F til 300 grader F3 / 8 "386NOK
B1
25C87KBC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "7 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "389NOK
C1
907810-PG
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "145,000 psiHRC 39 til 44-65 grader F til 300 grader F3 / 8 "172NOK
D1
50C100KBC
5 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 2 "382NOK
E1
37C100KBC
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 8 "366NOK
F1
37C87KBC
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 8 "327NOK
G1
37C75KBC
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 8 "335NOK
H1
37C50KBC
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 8 "382NOK
I1
37C62KBC
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 8 "378NOK
J1
25F62KBC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "313NOK
K1
25C75KBC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "286NOK
L1
25F100KBC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "520NOK
M1
25F75KBC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "436NOK
N1
25F37KBC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "288NOK
O1
25C62KBC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "330NOK
P1
25C50KBC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "277NOK
Q1
25C37KBC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "267NOK
R1
50C200KBC
5 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "2"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 2 "617NOK
S1
50C125KBC
5 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 2 "451NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?