Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 907809-PG Hylseskrue, knapp, 10-32 gjengestørrelse, 3/8 tommers lengde, 100pk | AE6GRB 5RVN5

KERR LAKESIDE 907809-PG Hylseskrue, knapp, 10-32 trådstørrelse, 3/8 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE6GRB Modell: 907809-PGKryssreferanse: 5RVN5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse10-32
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke145,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse10-32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.7
Skipets lengde (cm)6.03
Skipets bredde (cm)5.4
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 907809-PG Hylseskrue, knapp, 10-32 trådstørrelse, 3/8 tommers lengde, 100pk
222NOK /pakke