Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 10C50KBC Socket Cap Screw, Button, 10-24 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AE4QWE 5MJW6

KERR LAKESIDE 10C50KBC hylseskrue, knapp, 10-24 trådstørrelse, 1/2 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QWE Modell: 10C50KBCKryssreferanse: 5MJW6
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
246NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse10-24
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse10-24
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 10C50KBC hylseskrue, knapp, 10-24 trådstørrelse, 1/2 tommers lengde, 100pk
246NOK /pakke