PARKER C-serien, Poppetype tilbakeslagsventiler


filtre
Sprekktrykk: 10 psi , Maks. Driftstrykk: 3000 psi , Forseglingsmateriale: Fluorocarbon gummi , Setemateriale: Fluorocarbon gummi , Fjærmateriale: 316 rustfritt stål
StilModellMaks. Temp.Body MaterialTilkoblingsstørrelseMaks. VanntrykkMaks. Arbeids pressUttakstilkoblingStørrelseTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
8A-C8L-10-SS
-15 grader til 400 grader F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)3 137 NOK
B
4Z-C4L-10-SS
-15 grader til 400 grader F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 psi-1 / 4 "KPI (R)1 529 NOK
B
6Z-C6L-10-SS
-15 grader til 400 grader F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 psi-3 / 8 "KPI (R)2 888 NOK
B
8Z-C8L-10-SS
-15 grader til 400 grader F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "KPI (R)3 183 NOK
A
2A-C2L-10-SS
-15 grader til 400 grader F316 SS1/4 "til 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)1 718 NOK
C
6Z-C6L-10-BN-B
-30 grader til 275 grader F-3 / 8 "3000 psi CWP3000 psiEnkelt komprimering3 / 8 "KPI (R)1 734 NOK
C
4A-C4L-10-BN-B
-30 grader til 275 grader FMessing1/4 "til 3/4"3000 psi CWP3000 psiTo hylsekomprimering1 / 4 "A-LOK (R)886NOK
C
4Z-C4L-10-BN-B
-30 grader til 275 grader FMessing1/4 "til 3/4"3000 psi CWP3000 psiEnkelt komprimering1 / 4 "KPI (R)766NOK
C
6A-C6L-10-BN-B
275 Grader F-3 / 8 "3000 psi CWP3000 psiTo hylsekomprimering3 / 8 "A-LOK (R)1 771 NOK
A
4A-C4L-10-SS
400 Grader F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 psi-1 / 4 "A-LOK (R)1 560 NOK
A
6A-C6L-10-SS
400 Grader F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 psi-3 / 8 "A-LOK (R)2 695 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?