Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4A-C4L-10-BN-B tilbakeslagsventil, 3/8 tommers tilkoblingsstørrelse, messing | AB3AWJ 1RBE6

PARKER 4A-C4L-10-BN-B tilbakeslagsventil, 3/8 tommers tilkoblingsstørrelse, messing

På lager
Vare: AB3AWJ Modell: 4A-C4L-10-BN-BKryssreferanse: 1RBE6
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
948NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body MaterialMessing
Tilkoblingsstørrelse1/4 "til 3/4"
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Sprekktrykk10 psi
Flow0.75 gpm
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde2 13 / 32 "
MaterialeMessing
Maks. Driftstrykk3000 psi
Maks. Temp.-30 grader til 275 grader F
Maks. Vanntrykk3000 psi CWP
Maks. Arbeids press3000 psi
UttakstilkoblingTo hylsekomprimering
Forsegl materialeFluorocarbon gummi
SetematerialeFluorocarbon gummi
Størrelse1 / 4 "
Fjærmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481301010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Body MaterialTilkoblingsstørrelseMaks. VanntrykkMaks. Arbeids pressUttakstilkoblingStørrelseTilkoblingstypePris
PARKER 2A-C2L-10-SS tilbakeslagsventil, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 grader til 400 grader F316 SS1/4 "til 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)1 840 NOK
PARKER 4A-C4L-10-SS tilbakeslagsventil, SS, kompresjon med to hylser | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400 Grader F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 psi-1 / 4 "A-LOK (R)1 670 NOK
PARKER 6A-C6L-10-SS tilbakeslagsventil, SS, kompresjon med to hylser | AB3AWC 1RBD3 6A-C6L-10-SS400 Grader F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 psi-3 / 8 "A-LOK (R)2 886 NOK
PARKER 8A-C8L-10-SS tilbakeslagsventil, SS, kompresjon med to hylser | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 grader til 400 grader F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)3 358 NOK
PARKER 4Z-C4L-10-SS tilbakeslagsventil, SS, enkel hylsekompresjon | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 grader til 400 grader F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 psi-1 / 4 "KPI (R)1 636 NOK
PARKER 6Z-C6L-10-SS tilbakeslagsventil, SS, enkelt hylsekompresjon | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 grader til 400 grader F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 psi-3 / 8 "KPI (R)3 092 NOK
PARKER 8Z-C8L-10-SS tilbakeslagsventil, SS, enkel hylsekompresjon | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 grader til 400 grader F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "KPI (R)3 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4A-C4L-10-BN-B tilbakeslagsventil, 3/8 tommers tilkoblingsstørrelse, messing
948NOK / enhet