Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 37C125KBC Socket Cap Screw, Button, 3/8-16 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 50Pk | AE6GRA 5RVN4

KERR LAKESIDE 37C125KBC Socket Cap Screw, Button, 3/8-16 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 50Pk

På lager
Vare: AE6GRA Modell: 37C125KBCKryssreferanse: 5RVN4
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
439NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke145,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)9.21
Skipets lengde (cm)13.65
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 37C125KBC Socket Cap Screw, Button, 3/8-16 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 50Pk
439NOK /pakke