Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 31C50KBC Hylseskrue, knapp, 5/16-18 gjengestørrelse, 1/2 tomme lengde, 100pk | AE4QXC 5MJY7

KERR LAKESIDE 31C50KBC hylseskrue, knapp, 5/16-18 trådstørrelse, 1/2 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QXC Modell: 31C50KBCKryssreferanse: 5MJY7
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
411NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 31C50KBC hylseskrue, knapp, 5/16-18 trådstørrelse, 1/2 tommers lengde, 100pk
411NOK /pakke