Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 10F75KBC Hylseskrue, knapp, 10-32 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk | AE4QWM 5MJX3

KERR LAKESIDE 10F75KBC hylseskrue, knapp, 10-32 trådstørrelse, 3/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QWM Modell: 10F75KBCKryssreferanse: 5MJX3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
336NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse10-32
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse10-32
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 10F75KBC hylseskrue, knapp, 10-32 trådstørrelse, 3/4 tomme lengde, 100pk
336NOK /pakke