EXAIR NEMA 12 skapkjølere med termostat, 9.75 tommer lengde


filtre
Forsterker @ 120V: 3.0 , Lager: Ball & Roller , Materiale: Rustfritt stål, aluminium , Trykkområde: 80 til 120 psi , Verktøylengde: 9.75
StilModellLuftinntakMaks. dBAMonteringshullstørrelseUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A
4330
1/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"10 518 NOK
A
4315
1/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"10 518 NOK
A
4335
1/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"10 203 NOK
A
4308
1/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "9 470 NOK

NEMA 12 skapkjølere med termostat, 9.75 tommer lengde

Exair vortex-rørdrevne skapkjølere konverterer trykkluft til kald luft uten bevegelige deler eller CFC-er, og forhindrer dermed at kabinettet overopphetes og forårsaker skade på de interne komponentene. Disse enhetene har termostatkontrollsystemer med automatisk av/på-mekanisme for å spare luft når den indre temperaturen nærmer seg kritiske nivåer. NEMA 12, kompakte kabinettkjølere kan installeres på minutter gjennom de forhåndsborede elektriske knockoutene og opprettholder NEMA-klassifiseringen for smuss, støv og oljemotstand. De har filterfri design for å eliminere tilstoppingsproblemer og er i samsvar med UL- og CE-standarder. Velg fra en rekke av disse kjølerne med virvelrør, tilgjengelig i 67, 73, 74 og 78 dBA (maksimalt) støynivåer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?