Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12

På lager
Vare: AD8NFH Modell: 4308Kryssreferanse: 4LCK7
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
9 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVortex slangekjøler
Luftinntak1/8 "(M) NPT
Forsterker @ 120V3.0
LagreneBall & Roller
Cord8-Ft. 2-kond.
MaterialeRustfritt stål, aluminium
Maks. dBA67
Min. Klipp Radius0
Monteringshullstørrelse0.88 "
Monteringstråd1/2 "NPS
Ingen belastningsslag / minutt2100
Utenfor Dia.1.17 "
Total lengde5.2 "
trykk~~POS=TRUNC Range80 til 120 psi
Kapasitet i rustfritt stål18
Stålkapasitet16
Temp. Vurdering125 Grader F
Verktøylengde9.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • BtuH @ 100 psi (550)
    • CFM @ 100 psi (8)

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakMaks. dBAMonteringshullstørrelseUtenfor Dia.Total lengdePris
EXAIR 4315 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1 43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"10 912 NOK
EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4 43301/4 "(M) NPT741.13 "1.34 "8"10 912 NOK
EXAIR 4335 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"10 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12
9 831 NOK / enhet