Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4

EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12

På lager
Vare: AD8NFP Modell: 4330Kryssreferanse: 4LCL4
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
10 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVortex slangekjøler
Luftinntak1/4 "(M) NPT
MaterialeRustfritt stål, aluminium
Maks. dBA74
Monteringshullstørrelse1.13 "
Monteringstråd3/4 "NPS
Utenfor Dia.1.34 "
Total lengde8"
trykk~~POS=TRUNC Range80 til 120 psi
Temp. Vurdering125 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • BtuH @ 100 psi (2000)
    • CFM @ 100 psi (30)

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakMaks. dBAMonteringshullstørrelseUtenfor Dia.Total lengdePris
EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7 43081/8 "(M) NPT670.88 "1.17 "5.2 "9 831 NOK
EXAIR 4315 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1 43151/4 "(M) NPT731.13 "1.34 "8"10 912 NOK
EXAIR 4335 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(M) NPT781.13 "1.34 "8"10 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12
10 912 NOK / enhet