Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 50C100KBC Socket Cap Screw, Button 1/2-13 Thread Size, 1 Inch Length, 25Pk | AE4QYB 5MKA1

KERR LAKESIDE 50C100KBC Hylseskrue, knapp 1/2-13 trådstørrelse, 1 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4QYB Modell: 50C100KBCKryssreferanse: 5MKA1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
365NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1 / 2 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.792
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 50C100KBC Hylseskrue, knapp 1/2-13 trådstørrelse, 1 tomme lengde, 25pk
365NOK /pakke