Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 37C50KBC Socket Cap Screw, Button, 3/8-16 Thread Size, 1/2 Inch Length, 50Pk | AE4QXL 5MJZ6

KERR LAKESIDE 37C50KBC hylseskrue, knapp, 3/8-16 trådstørrelse, 1/2 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE4QXL Modell: 37C50KBCKryssreferanse: 5MJZ6
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
336NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 37C50KBC hylseskrue, knapp, 3/8-16 trådstørrelse, 1/2 tommers lengde, 50pk
336NOK /pakke