Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 62C250KFC Socket Cap Screw, Flat, 5/8-11 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 25Pk | AE4QVL 5MJU9

KERR LAKESIDE 62C250KFC Hylseskrue, flat, 5/8-11 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4QVL Modell: 62C250KFCKryssreferanse: 5MJU9
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
1 382 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1"
Hodehøyde5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse5 / 8-11
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.313
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 62C250KFC Hylseskrue, flat, 5/8-11 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 25pk
1 382 NOK /pakke