Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 8C125KCS Hylseskrue, standard, 8-32 gjengestørrelse, 1-1/4 tommers lengde, 100pk | AE4QPY 5MJE3

KERR LAKESIDE 8C125KCS Hylseskrue, standard, 8-32 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QPY Modell: 8C125KCSKryssref: 5MJE3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
284NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse8-32
Kjørestørrelse9 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde5 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse8-32
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 8C125KCS Hylseskrue, standard, 8-32 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 100pk
284NOK /pakke