Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 31C75KCS Socket Head Cap Screw, Steel, 5/16-18 X 3/4 Inch Size, Cylindrical, 100Pk | CD3FLG 40P217

KERR LAKESIDE 31C75KCS Hylseskrue, stål, 5/16-18 X 3/4 tommer størrelse, sylindrisk, 100pk

På lager
Vare: CD3FLG Modell: 31C75KCSKryssreferanse: 40P217

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
450NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Klasse3A
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.469 "
Hodehøyde0.312 - 0.306 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde3 / 4 "
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.053

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 31C75KCS Hylseskrue, stål, 5/16-18 X 3/4 tommer størrelse, sylindrisk, 100pk
450NOK /pakke