Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHASE-A-MATIC UL-300HD faseomformer, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A inngangsforsterkere, 9.6 A utgangsforsterkere, 2/3 | CT7QUE 787PK2

PHASE-A-MATIC UL-300HD faseomformer, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A inngangsforsterkere, 9.6 A utgangsforsterkere, 2/3

På lager
Vare: CT7QUE Modell: UL-300HDKryssreferanse: 787PK2
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
4 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFase-omformer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.493
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningtypenBreddePris
PHASE-A-MATIC PAM-300HD Fasekonverter Statisk 1-3 HK | AC2UBP 2MV47 PAM-300HD2-5 / 8 "9.5 "208-242208-242Statisk5.125 "6 433 NOK
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD Faseomformer Statisk 8-12 HK | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Statisk5.125 "14 432 NOK
PHASE-A-MATIC R-5 Phase Converter Rotary 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240Rotary12 "27 195 NOK
PHASE-A-MATIC R-7 Phase Converter Rotary 7.5 HK 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240Rotary16 "36 178 NOK
PHASE-A-MATIC UL-200HD faseomformer, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A inngangsforsterkere, 6 A utgangsforsterkere, 2/3, statisk | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------4 351 NOK
PHASE-A-MATIC UL-600HD faseomformer, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A inngangsforsterkere, 15.2 A utgangsforsterkere, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------5 890 NOK
PHASE-A-MATIC UL-1200HD faseomformer, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A inngangsforsterkere, 28 A utgangsforsterkere, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------8 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHASE-A-MATIC UL-300HD faseomformer, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A inngangsforsterkere, 9.6 A utgangsforsterkere, 2/3
4 637 NOK / enhet