Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHASE-A-MATIC PAM-300HD Fasekonverter Statisk 1-3 HK | AC2UBP 2MV47

PHASE-A-MATIC PAM-300HD Faseomformer Statisk 1-3 HK

På lager
Vare: AC2UBP Modell: PAM-300HDKryssref: 2MV47
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
6 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFase-omformer
Dybde2-5 / 8 "
Høyde9.5 "
Input15 Amps
Inngangsfase AC1
Inngangsspenning208-242
Knockout-størrelse (in.)1/2
Utgangsforsterkere9.6
Utgang HP1-3
Utgangsspenning208-242
typenStatisk
Bredde5.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8504409580
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • HP-serie (1 til 3)
    • Motorbelastning (2/3)
    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningtypenBreddePris
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD Faseomformer Statisk 8-12 HK | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Statisk5.125 "14 432 NOK
PHASE-A-MATIC R-5 Phase Converter Rotary 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240Rotary12 "27 195 NOK
PHASE-A-MATIC R-7 Phase Converter Rotary 7.5 HK 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240Rotary16 "36 178 NOK
PHASE-A-MATIC UL-200HD faseomformer, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A inngangsforsterkere, 6 A utgangsforsterkere, 2/3, statisk | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------4 351 NOK
PHASE-A-MATIC UL-600HD faseomformer, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A inngangsforsterkere, 15.2 A utgangsforsterkere, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------5 890 NOK
PHASE-A-MATIC UL-1200HD faseomformer, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A inngangsforsterkere, 28 A utgangsforsterkere, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------8 396 NOK
PHASE-A-MATIC UL-300HD faseomformer, 208-230 VAC, 208-240 VAC, 15 A inngangsforsterkere, 9.6 A utgangsforsterkere, 2/3 | CT7QUE 787PK2 UL-300HD------4 637 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHASE-A-MATIC PAM-300HD Faseomformer Statisk 1-3 HK
6 433 NOK / enhet