Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 43C100KFC Socket Cap Screw, Flat, 7/16-14 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AE4QVG 5MJU5

KERR LAKESIDE 43C100KFC Hylseskrue, flat, 7/16-14 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QVG Modell: 43C100KFCKryssreferanse: 5MJU5
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
1 120 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.11 / 16 "
Hodehøyde7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet1"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse7 / 16-14
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9395
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 43C100KFC Hylseskrue, flat, 7/16-14 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk
1 120 NOK /pakke