Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 25F175KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-28 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QQQ 5MJF9

KERR LAKESIDE 25F175KCS Hylseskrue, standard, 1/4-28 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QQQ Modell: 25F175KCSKryssreferanse: 5MJF9
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
506NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-28
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 25F175KCS Hylseskrue, standard, 1/4-28 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 100pk
506NOK /pakke