Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 43C75KFC Hylseskrue, flat, 7/16-14 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk | AE4QVF 5MJU4

KERR LAKESIDE 43C75KFC Hylseskrue, flat, 7/16-14 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QVF Modell: 43C75KFCKryssreferanse: 5MJU4
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
1 237 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.11 / 16 "
Hodehøyde7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse7 / 16-14
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.602
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 43C75KFC Hylseskrue, flat, 7/16-14 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk
1 237 NOK /pakke