Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 10F150KFC Socket Cap Screw, Flat, 10-32 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AE4QVQ 5MJV3

KERR LAKESIDE 10F150KFC Hylseskrue, flat, 10-32 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QVQ Modell: 10F150KFCKryssreferanse: 5MJV3
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
466NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse10-32
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse10-32
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 10F150KFC Hylseskrue, flat, 10-32 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk
466NOK /pakke