Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 8C75KCS Socket Cap Screw, Standard, 8-32 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QNJ 5MHZ7

KERR LAKESIDE 8C75KCS Hylseskrue, standard, 8-32 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QNJ Modell: 8C75KCSKryssreferanse: 5MHZ7
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
235NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse8-32
Kjørestørrelse9 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde5 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse8-32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 8C75KCS Hylseskrue, standard, 8-32 gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk
235NOK /pakke