VESTIL CHIP-17.5 Beholder, 5/8 kubikkgård, 1500 Lb. Kapasitet, 68 x 39 tommer Størrelse

På lager
Vare: AC2HEK Modell: CHIP-17.5Kryssreferanse: 2KFE9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderbil
Caster Dia.10 "
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjulStiv, Swivel, Swivel med Brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde66 2 / 3 "
RammematerialeStål
Måler14 ga.
Håndtakets høyde35 "
Håndtak inkludertJa
Høyde37 4 / 9 "
BeholdermaterialeStål
BeholdertypeFlis og avfall
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Lastekapasitet1500 lb.
Lastevektkapasitet1500 lbs.
MaterialeStål
MobilitetsalternativHåndbok
Total høyde39 "
Total lengde68 "
Samlet bredde25 "
Pack Size1
Tub materialeMetal
Volum17 1/2 kub. ft.
Volumkapasitet5/8 kubikk. yd.
Hjul Dia.8"
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Bredde26 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevektkapasitetVolumBreddePris
VESTIL CHIP-22.2 Hopper, 13/16 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet, 68 x 39 tommer Størrelse | AC2HEL 2KFF1 CHIP-22.22000 lbs.22 1/5 kub. ft.32 3 / 8 "24 691 NOK
VESTIL CHIP-26.7 Hopper, 1 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet, 68 x 39 tommer Størrelse | AC2HEM 2KFF2 CHIP-26.72000 lbs.26 2/3 kub. ft.38 3 / 8 "26 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CHIP-17.5 Beholder, 5/8 kubikkgård, 1500 Lb. Kapasitet, 68 x 39 tommer Størrelse
20 554 NOK / enhet