VESTIL CHIP-22.2 Beholder, 13/16 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet, 68 x 39 tommer Størrelse

På lager
Vare: AC2HEL Modell: CHIP-22.2Kryssreferanse: 2KFF1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderbil
Caster Dia.10 "
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjulStiv, Swivel, Swivel med Brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde66 2 / 3 "
RammematerialeStål
Måler14 ga.
Håndtakets høyde35 "
Håndtak inkludertJa
Høyde37 4 / 9 "
BeholdermaterialeStål
BeholdertypeFlis og avfall
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Lastekapasitet2000 lb.
Lastevektkapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
MobilitetsalternativHåndbok
Total høyde39 "
Total lengde68 "
Samlet bredde31 "
Pack Size1
Tub materialeMetal
Volum22 1/5 kub. ft.
Volumkapasitet3/4 kubikk. yd.
Hjul Dia.8"
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Bredde32 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastevektkapasitetVolumBreddePris
VESTIL CHIP-17.5 Hopper, 5/8 kubikkgård, 1500 Lb. Kapasitet, 68 x 39 tommer Størrelse | AC2HEK 2KFE9 CHIP-17.51500 lbs.17 1/2 kub. ft.26 3 / 8 "20 554 NOK
VESTIL CHIP-26.7 Hopper, 1 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet, 68 x 39 tommer Størrelse | AC2HEM 2KFF2 CHIP-26.72000 lbs.26 2/3 kub. ft.38 3 / 8 "26 838 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CHIP-22.2 Beholder, 13/16 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet, 68 x 39 tommer Størrelse
24 691 NOK / enhet