GEORG FISCHER Adapter for hun, FNPT x sokkel, PVC, grå


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: FNPT x stikkontakt , Maks. Temp.: 210 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
9835-040
162 psi @ 73 grader F4"2 399 NOK
A
9835-030
187 psi @ 73 grader F3"1 430 NOK
B
9835-020
202 psi @ 73 grader F2"350NOK
B
9835-015
235 psi @ 73 grader F1.5 "233NOK
B
9835-012
260 psi @ 73 grader F1.25 "201NOK
B
9835-010
315 psi @ 73 grader F1"182NOK
A
9835-007
344 psi @ 73 grader F3 / 4 "98NOK
A
9835-005
424 psi @ 73 grader F1 / 2 "81NOK
A
9835-002
424 psi @ 73 grader F1 / 4 "201NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?