Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9835-030 Hunn Adapter 3 Tommers Fnpt x Slip Socket | AB3UYK 1VGN5

GEORG FISCHER 9835-030 Hunnadapter 3 tommers Fnpt x Slip Socket

På lager
Vare: AB3UYK Modell: 9835-030Kryssreferanse: 1VGN5
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
1 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
Maks. Press187 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse3"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9835-040 Hunn Adapter 4 Tommers Fnpt x Slip Socket | AB3UYM 1VGN7 9835-040162 psi @ 73 grader F4"2 514 NOK
GF RØRSYSTEMER 9835-002 Hun Adapter 1/4 Inch 424 Psi At 73f | AD2RQL 3TPV1 9835-002424 psi @ 73 grader F1 / 4 "185NOK
GF RØRSYSTEMER 9835-005 Hun Adapter 1/2 Inch 424 Psi At 73f | AE9XUD 6NF20 9835-005424 psi @ 73 grader F1 / 2 "78NOK
GF RØRSYSTEMER 9835-007 Hunn Adapter 3/4 Inch 344 Psi At 73f | AE9XUE 6NF21 9835-007344 psi @ 73 grader F3 / 4 "101NOK
GF RØRSYSTEMER 9835-010 Hunn Adapter 1 Tommers Fnpt x Slip Socket | AE9XUF 6NF22 9835-010315 psi @ 73 grader F1"189NOK
GF RØRSYSTEMER 9835-012 Hun Adapter 1-1/4 Inch 260 Psi At 73f | AE9XUG 6NF23 9835-012260 psi @ 73 grader F1.25 "194NOK
GF RØRSYSTEMER 9835-015 Hun Adapter 1-1/2 Inch 235 Psi At 73f | AE9XUH 6NF24 9835-015235 psi @ 73 grader F1.5 "244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9835-030 Hunnadapter 3 tommers Fnpt x Slip Socket
1 499 NOK / enhet