Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 210280-PG Hylseskrue, flat, 3/4-10 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 25pk | AE6GQX 5RVN1

KERR LAKESIDE 210280-PG Hylseskrue, flat, 3/4-10 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AE6GQX Modell: 210280-PGKryssreferanse: 5RVN1
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
1 607 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3715
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 210280-PG Hylseskrue, flat, 3/4-10 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 25pk
1 607 NOK /pakke