Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 75C200KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 2 Inch Length, 25Pk | AE4QPU 5MJD9

KERR LAKESIDE 75C200KCS Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4QPU Modell: 75C200KCSKryssreferanse: 5MJD9
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
1 341 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2345
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 75C200KCS Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 25pk
1 341 NOK /pakke