Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 75C250KFC Hylseskrue, flat, 3/4-10 gjengestørrelse, 2-1/2 tommers lengde, 25pk | AE4QVM 5MJV0

KERR LAKESIDE 75C250KFC Hylseskrue, flat, 3/4-10 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4QVM Modell: 75C250KFCKryssreferanse: 5MJV0
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
1 832 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet2.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 75C250KFC Hylseskrue, flat, 3/4-10 gjengestørrelse, 2-1/2 tomme lengde, 25pk
1 832 NOK /pakke