Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 31C87KCS Socket Head Cap Screw, 7/8 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel, 100PK | CG8WPL 40P218

KERR LAKESIDE 31C87KCS Hylseskrue, 7/8 tommers lengde, 5/16-18 gjengestørrelse, legert stål, 100PK

På lager
Vare: CG8WPL Modell: 31C87KCSKryssreferanse: 40P218

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
409NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Klasse3A
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.469 "
Hodehøyde0.312 - 0.306 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde7 / 8 "
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Min. Gjengelengde7 / 8 i
Rockwell HardnessRC 38 til 43
standardASME B18.3, ASTM A574
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.134
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 31C87KCS Hylseskrue, 7/8 tommers lengde, 5/16-18 gjengestørrelse, legert stål, 100PK
409NOK /pakke