KERR LAKESIDE Sokkelskruer, flate


filtre
StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengde under hodetMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessTemp. OmrådeTråd Dia.Pris (eks. mva)
A
210282-PG
1 / 2 "1.125 "3 / 4 "2"135,000 psiHRC 37 til 44-65 grader F til 300 grader F3 / 4 "1 620 NOK
B
210280-PG
1 / 2 "1.125 "3 / 4 "1.5 "135,000 psiHRC 37 til 44-65 grader F til 300 grader F3 / 4 "1 365 NOK
C
75C250KFC
1 / 2 "1.125 "3 / 4 "2.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 4 "2 180 NOK
D
75C300KFC
1 / 2 "1.125 "3 / 4 "3"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 4 "1 929 NOK
E
43C75KFC
1 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.7 / 16 "1 357 NOK
F
43C150KFC
1 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "1.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.7 / 16 "756NOK
G
43C100KFC
1 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.7 / 16 "1 396 NOK
H
43C125KFC
1 / 4 "11 / 16 "7 / 16 "1.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.7 / 16 "748NOK
I
10C150KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10748NOK
J
10C75KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10341NOK
K
10C100KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10410NOK
L
10F150KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10609NOK
M
10F75KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10320NOK
N
10C125KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10600NOK
O
10C50KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10285NOK
P
10F125KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10591NOK
Q
10F50KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10312NOK
R
10F62KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10359NOK
S
10C62KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10328NOK
T
10F100KFC
1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#10412NOK
U
4C62KFC
1 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#4127NOK
V
4C75KFC
1 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#4143NOK
W
62C225KFC
3 / 8 "1"5 / 8 "2.25 "170,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 8 "1 196 NOK
X
210239-PG
3 / 8 "1"5 / 8 "1.25 "135,000 psiHRC 37 til 44-65 grader F til 300 grader F5 / 8 "980NOK
Y
62C250KFC
3 / 8 "1"5 / 8 "2.5 "170,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 8 "1 382 NOK
Z
210246-PG
3 / 8 "1"5 / 8 "3"135,000 psiHRC 37 til 44-65 grader F til 300 grader F5 / 8 "1 466 NOK
A1
210240-PG
3 / 8 "1"5 / 8 "1.5 "135,000 psiHRC 37 til 44-65 grader F til 300 grader F5 / 8 "1 041 NOK
B1
31C200KFC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "2"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "1 157 NOK
C1
31C175KFC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "1.75 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "1 142 NOK
D1
210052-PG
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "1.5 "145,000 psiHRC 39 til 44-65 grader F til 300 grader F5 / 16 "661NOK
E1
210050-PG
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "1.25 "145,000 psiHRC 39 til 44-65 grader F til 300 grader F5 / 16 "647NOK
F1
31C250KFC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "2.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "1 396 NOK
G1
31C225KFC
3 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "2.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.5 / 16 "1 381 NOK
H1
8C62KFC
3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8321NOK
I1
8C50KFC
3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8252NOK
J1
8C100KFC
3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8347NOK
K1
8C75KFC
3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#8305NOK
L1
25C62KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "495NOK
M1
25C175KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.75 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "574NOK
N1
210088-PG
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1"145,000 psiHRC 39 til 44-65 grader F til 300 grader F3 / 8 "680NOK
O1
210095-PG
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "2"145,000 psiHRC 39 til 44-65 grader F til 300 grader F3 / 8 "577NOK
P1
25F150KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "690NOK
Q1
25F75KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "386NOK
R1
25F62KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "5 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "428NOK
S1
25F50KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "354NOK
T1
25F37KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "505NOK
U1
25F125KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "649NOK
V1
25C37KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "374NOK
W1
25C150KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "578NOK
X1
25C200KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "710NOK
Y1
210094-PG
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "1.75 "145,000 psiHRC 39 til 44-65 grader F til 300 grader F3 / 8 "479NOK
Z1
37C250KFC
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "2.5 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 8 "1 480 NOK
A2
25F100KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "523NOK
B2
37C225KFC
5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "2.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.3 / 8 "971NOK
C2
25C125KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "493NOK
D2
25C75KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "436NOK
E2
25C50KFC
5 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "412NOK
F2
25C100KFC
5 / 32 "3 / 8 "1 / 4 "1"180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.1 / 4 "503NOK
G2
5C37KFC
5 / 64 "7 / 32 "1 / 16 "3 / 8 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#5262NOK
H2
6C75KFC
5 / 64 "1 / 4 "1 / 8 "3 / 4 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#6301NOK
I2
5C50KFC
5 / 64 "7 / 32 "1 / 16 "1 / 2 "180,000 psiRC 38 til 43- 20 grader F til 400 grader F.#5143NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?