Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 31C200KFC Hylseskrue, flat, 5/16-18 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 100pk | AE4QVV 5MJV7

KERR LAKESIDE 31C200KFC Hylseskrue, flat, 5/16-18 gjengestørrelse, 2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QVV Modell: 31C200KFCKryssreferanse: 5MJV7
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
1 073 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet2"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7955
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 31C200KFC Hylseskrue, flat, 5/16-18 gjengestørrelse, 2 tomme lengde, 100pk
1 073 NOK /pakke