Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 25C150KFC Hylseskrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk | AE4QUX 5MJT6

KERR LAKESIDE 25C150KFC Hylseskrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QUX Modell: 25C150KFCKryssreferanse: 5MJT6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
603NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet1.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 25C150KFC Hylseskrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/2 tomme lengde, 100pk
603NOK /pakke