Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 25F125KFC Socket Cap Screw, Flat, 1/4-28 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE4QVD 5MJU2

KERR LAKESIDE 25F125KFC Socket Cap Screw, Flat, 1/4-28 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk

På lager
Vare: AE4QVD Modell: 25F125KFCKryssreferanse: 5MJU2
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
572NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse1 / 4-28
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.24
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 25F125KFC Socket Cap Screw, Flat, 1/4-28 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk
572NOK /pakke