Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 210246-PG Hylseskrue, flat, 5/8-11 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 25pk | AE6GQW 5RVN0

KERR LAKESIDE 210246-PG Hylseskrue, flat, 5/8-11 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE6GQW Modell: 210246-PGKryssreferanse: 5RVN0
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
1 296 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1"
Hodehøyde5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet3"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
Trådstørrelse5 / 8-11
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 210246-PG Hylseskrue, flat, 5/8-11 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 25pk
1 296 NOK /pakke