Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 31C175KFC Socket Cap Screw, Flat, 5/16-18 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QVU 5MJV6

KERR LAKESIDE 31C175KFC Hylseskrue, flat, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QVU Modell: 31C175KFCKryssreferanse: 5MJV6
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
1 156 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.539
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 31C175KFC Hylseskrue, flat, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-3/4 tomme lengde, 100pk
1 156 NOK /pakke