Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 37C100KFC Hylseskrue, flat, 3/8-16 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk | AE6GQM 5RVL2

KERR LAKESIDE 37C100KFC Hylseskrue, flat, 3/8-16 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE6GQM Modell: 37C100KFCKryssreferanse: 5RVL2

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
801NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet1"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke145,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 44
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse3 / 8-16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.539
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 37C100KFC Hylseskrue, flat, 3/8-16 gjengestørrelse, 1 tomme lengde, 100pk
801NOK /pakke