Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 87C300KCS Hylseskrue, standard, 7/8-9 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 10pk | AE6GNN 5RVF6

KERR LAKESIDE 87C300KCS Hylseskrue, standard, 7/8-9 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AE6GNN Modell: 87C300KCSKryssreferanse: 5RVF6
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
1 227 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1-5 / 16 "
Hodehøyde7 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3"
Trådstørrelse7 / 8-9
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1005
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 87C300KCS Hylseskrue, standard, 7/8-9 gjengestørrelse, 3 tommers lengde, 10pk
1 227 NOK /pakke