KERR LAKESIDE 75C325KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 3-1/4 Inch Length, 25Pk | AE4QRM 5MJH9

KERR LAKESIDE 75C325KCS Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 3-1/4 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4QRM Modell: 75C325KCSKryssref: 5MJH9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 033 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.832
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 75C325KCS Hylseskrue, standard, 3/4-10 gjengestørrelse, 3-1/4 tomme lengde, 25pk
2 033 NOK /pakke