Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 120AM-150 skiveskyvelære, skarpe skivegraderinger, gul | AC4GXW 2ZUE9 / 66295

STARRETT 120AM-150 skiveskyvelære, skarpe skivegraderinger, gul

På lager
Vare: AC4GXW Modell: 120AM-150Kryssref.: 2ZUE9 / 66295
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
4 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingkaliper
KalibreringssertifikatNei
RingeGul
DimensjonstypeMetric
Finishpolert
eksamener0.02 mm
Kjevedybde1.5 "
MaterialeHerdet rustfritt stål
Område0 å 150mm
Rekkevidde per revolusjon2.0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Metrisk måleskive egnet for måling av innvendig og utvendig diameter, høyde, tykkelse og lengde på arbeidsstykker i vitenskapelig forskning og utvikling, instrumentering og maskineringsapplikasjoner
    • Har skarpe og tydelige skivegraderinger som er lette å lese for nøyaktige avlesninger, en låseskrue for å skyve kjeven og en ramme for høy stabilitet og kontroll
    • Herdet rustfritt stål måleoverflate, stang, gir, dybdestang og stativ for å motstå misbruk på arbeidsplassen
    • Enhåndsbetjening med tommelbetjent justeringsrulle for brukervennlighet og en split-gear anti-backlash kontrollmekanisme for å minimere tilbakeslag feil
    • Satin finish bar som lett kan rengjøres og gir beskyttelse mot slipende væsker og tøffe forhold

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonstypeeksamenerOmrådePris
STARRETT 3202-6 Dial Caliper with Case 6 inch White | AC4GXQ 2ZUE3 / 61467 3202-6inch0.001 "0 til 6 "2 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 120AM-150 skiveskyvelære, skarpe skivegraderinger, gul
4 344 NOK / enhet